Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E217-16-10B Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB E217-16-10B Stromunterbrecher
ABB E217-16-10B Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     102-2331542-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA703160R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
50 g
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,65*
€ 19,70*
1
€ 4,98*
ab € 15,62*
€ 20,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 21,28*
4 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 16,4964*
€ 21,5964*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 17,89*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
2CCA703161R0001 E217-16-10C
€ 19,75*
Ähnlich
ABB
2CCA703164R0001 E217-16-10G BLUE
€ 19,70*
Ähnlich
ABB
2CCA703253R0001
€ 20,24*
Ähnlich
ABB
2CCA703250R0001
€ 20,18*
Ähnlich
ABB
2CCA703251R0001
€ 20,38*
Ähnlich
ABB
2CCA703162R0001
€ 19,33*
Ähnlich
ABB
2CCA703163R0001
€ 20,32*
Ähnlich
ABB
2CCA703252R0001
€ 20,14*
Ähnlich
ABB
2CCA703254R0001
€ 19,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.