Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

230V/AC STECKERLADER MINI-TAMIYA BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-233083-BP
Hersteller:  Voltcraft
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138421545
Artikeltext: 230 V Steckerladegerät mit Mini-Tamiya-Buchse Ausgelegt für 6 - 8 Zellen ist dieser Steckerlader ideal zum Laden von Racing-Packs mit Tamiya-Stecker. Ausstattung: Kontroll-LED zur Anzeige des Ladevorgangs. Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Geeignet für Zellen: 6 - 8 Zellen Ladestrom max.: 120 mA Passender Akku: NiCdNiMH Stecksystem: Mini-Tamiya. Lieferumfang: Steckerlader Anleitung.. Systemvoraussetzungen: Steckerlader Anleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: 230V/AC STECKERLADER MINI-TAMIYA BUCHSE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG