Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB GJL1211001R8105 Anschlussblock 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB GJL1211001R8105 Anschlussblock 3 Schwarz
ABB GJL1211001R8105 Anschlussblock 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2328926-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211001R8105
EAN/GTIN:
     4013614149832
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
46.7 mm
Höhe
57.5 mm
Paketgewicht
175 g
Energie
Nennspannung
690 V
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,80*
€ 22,49*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,66*
€ 23,73*
€ 8,95*
ab € 17,49*
€ 24,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,55*
€ 27,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 33,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAZ711201R1043 T16-10
€ 34,57*
Zubehör
ABB
CAF6-20N
€ 5,55*
Zubehör
ABB
E16DU6.3
€ 71,31*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0004
€ 5,56*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0011 CAF6-02M
€ 5,42*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0012
€ 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.