Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

12 V LIPOLYMER-LADER 2-4 ZELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-232623-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  232623-BP
EAN:  4016138410433
Artikeltext: 12 V LiPolymer Ladegerät Ladestrom einstellbar Für LiPolymer Pack mit 2 - 4 ZellenLadestrom einstellbar Für LiPolymer Pack mit 2 - 4 ZellenLadestrom einstellbar Für LiPolymer Pack mit 2 - 4 Zellen Laden Sie Ihre LiPo-Akkus schnell und effektiv. Denn bei einem einstellbaren Ladestrom von 500, 1000 und 2000 mA werden selbst hochkapazitive Akkus im Handumdrehen wieder geladen. Und dank des integrierten Spannungswandlers versorgen Sie mit Hilfe Ihrer 12 V Autobatterie sogar 4zellige LiPo-Akkus mit 14,8 V wieder mit frischer Energie. Übrigens: In Verbindung mit einem geeigneten Netzteil ist Ihr LiPo-Lader auch perfekt für Zuhause geeignet. Ausstattung: Automatische Zellenerkennung Kurzschlussfeste Ein- und Ausgänge Optische und akustische Zustandsanzeigen. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 106 x 65 x 27 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 12 V/DC Geeignet für Zellen: 2 - 4 Zellen Ladestrom max.: 2 A Passender Akku: LiPolymer. Lieferumfang: 2 Krokoklemmen BEC-Ladekabel.. 1 St. Systemvoraussetzungen: 2 Krokoklemmen BEC-Ladekabel. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 25,17*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Conrad
232499-BP
€ 20,97*
€ 24,95
Sonstiges
Voltcraft
k.A.
€ 33,58*
€ 39,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG