Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RACINGPACK SC-4000R "HYPERPACK"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-232570-BP
Hersteller:  LRP Electronic
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4250068112061
Suchbegriffe:
Racingpack
Artikeltext: LRP Hyperpack 4000 Kapazität 4000 mAh LRP erweitert die Stickpackline um einen 4000mAh Akku. Noch vor einem Jahr galt eine solche Kapazität als technologisch nicht realisierbar. Jetzt ist es LRP gelungen, diese Kapazität in einem Stickpack anzubieten - nutzbar für jeden RC Piloten! Mit diesem Pack wird die Fahrzeit des RC Cars oder RC Bootes deutlich erhöht und bietet somit längeren Fahrspaß. Für diesen Hyperpack 4000 werden LRP eigene Zellen mit Einzelzellenschrumpfschlauch verwendet. Bevor eine Zelle zu einem LRP Stickpack, stehen zuvor intensive Qualitätsprüfungen mit Langzeittests an. Nur qualitativ hochwertige Zellen werden zu einem LRP Stickpack verarbeitet eben geprüfte LRP Qualität. Ausstattung: Tamiya-Stecker. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 133 x 45 x 23 mm Akku-Kapazität: 4000 mAh Akku-Technologie: NiMH Akku-Technologie (Typ): Sub-C Ausführung: Racing Stick-Pack Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Gewicht: 417 g Kabel-Durchmesser: 2.5 mm² Spannung: 7.2 V Stecksystem: Tamiya-Stecker Zellen-Zahl: 6. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Hochstromfähig. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: RACINGPACK SC-4000R "HYPERPACK"
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 38,62*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  38,62* €  45,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG