Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

230 V/AC STECKERLADER MICROCAR STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-232500-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  232500-BP
EAN:  4016138410167
Suchbegriffe:
Steckerladegerät
Artikeltext: 230V Steckerladegerät mit Micro-Car Stecker Ausstattung: Kontroll-LED zur Anzeige des Ladevorgangs. Technische Daten: Geeignet für Zellen: 5 Zellen Ladestrom max.: 100 mA Passender Akku: NiCdNiMH Stecksystem: Micro-Car-Stecker. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: 230 V/AC STECKERLADER MICROCAR STECKER
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 4,16*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG