Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MPD2-11C Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB MPD2-11C Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB MPD2-11C Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB MPD2-11C Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     102-2324036-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     MPD2-11C
EAN/GTIN:
     7320500308011
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
25 g
Paketgewicht
28 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Material
Putz
Technische Details
Reihe von Modulen
1
Anzahl der Knöpfe
2 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Beleuchtbar
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE, cULus
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,11*
€ 11,50*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,74*
€ 12,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,21*
€ 14,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,63*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,47*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.