Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2323737-MU Herst.-Nr.: 1SFA611213R1007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 48 mm |  | Tiefe | 50 mm |  | Höhe | 30 mm |  | Gewicht | 25 g | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V |  | Nennstrom | 6 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm |  | Verpackungstiefe | 150 mm |  | Verpackungshöhe | 30 mm |  | Paketgewicht | 25 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Merkmale | Typ | Drehschalter |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Produktfarbe | Grau |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 |  | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 69 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 9,05* | € 12,93* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 10,05* | € 14,35* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,02* | € 15,73* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 11,99* | € 17,11* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,42* | € 31,55* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|