Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2321547-MU Herst.-Nr.: 2TAZ311000R2041 EAN/GTIN: 7612270940028 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Selbsthaltendes Relais |  | Produktfarbe | Grau |  | Anzahl der Pole | 1 |  | DIN-Schienen-Montage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 18 x 62 x 85 mm |  | Gewicht | 114 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1.2 W |  | Stromstärke (maximal) | 32 A |  | AC Eingangsspannung | 250 V |  | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz |  | DC Spannungsrange | 24 V |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 9,02* | € 12,46* |  |  |  | | 66 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 15,22* | € 20,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 16,65* | € 22,63* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 17,29* | € 23,20* |  |  |  |  |  | Lager 102 | 15 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,20* | € 31,71* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|