Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB HK40011-L Hilfsschalter 1 St. 1 Schließer, 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2321302-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS500900R0081
EAN/GTIN:
     7612270100910
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Spannungsführendes Stecksystem
ABB HK40011-L Hilfsschalter 1 St. 1 Schließer,1 Öffner

HK400 11-L Hilfsschalter, 1S + 1Ö 9 mm breit, steckbar, Linksanbau

Die Hilfs- und Signalkontakte werden jeweils links, beim Sicherungsautomat wahlweise auch rechts, an die Schutzgeräte angebaut. Für Hilfs- und Signalkontakte, die über SMISSLINE Hilfsstromschienen LA oder LB eingespeist werden, gibt es eine Version mit integrierter Kontaktierung. Daneben ist auch die konventionelle Einspeisung über Klemmen möglich. Der Hilfskontakt arbeitet analog zu den Hauptkontakten. Der Signalkontakt arbeitet nur bei elektrischer Auslösung. Diese kann mit der Testtaste simuliert werden. Nach jeder Auslösung ist der Signalkontakt mit der orangefarbenen Rückstelltaste wieder in die Ausgangslage zu bringen. Die Auslieferung der Hilfs- und Signalkontakte mit 1S und 1Ö und des Anschlussstützpunktes erfolgt mit einem Kontaktierungsstück zur direkten Kontaktierung auf einem Smissline TP Sockel. Der Signalkontakt Sammelalarm wie Hilfs- und Signalkontakte mit 2S und 2Ö haben zwei Kontaktierungsstücke. Signalkontakt Sammelalarm mit Kontaktierung über Hilfsstromschienen LA, LB: mit diesem Anbauelement kann eine kostengünstige Sammelalarmlösung realisiert werden ohne eine zusätzliche Verdrahtung.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Laststrom: 2 A · Montageart (Relais): Mit Schrauben

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Montageart (Relais):
Mit Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
HK40011-L
Laststrom:
2 A
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,10*
€ 19,23*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 19,73*
3 Tage
13
1
€ 6,95*
ab € 14,43*
€ 19,84*
1
€ 4,98*
ab € 14,96*
€ 20,34*
Lager 102
15 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 26,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.