Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2320746-MU Herst.-Nr.: 1SBV012241R1211 EAN/GTIN: 3471522006974 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Tiefe | 45 mm |  | Höhe | 106 mm |  | Gewicht | 83 g |  | Montagetiefe | 30 mm | Energie | AC Eingangsspannung | 230 V |  | AC Spannungsrange | 24 - 400 V |  | DC Spannungsrange | 24 - 250 V |  | Nennstrom | 6 A |  | Maximaler Schaltstrom (AC) | 10 A |  | Maximaler Schaltstrom (DC) | 6 A | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 80 °C | Merkmale | Typ | Endschalter |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Gehäusematerial | Zamak |  | Produktfarbe | Grau |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66 | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | China Compulsory Certification (CCC), RoHS, UKCA, WEEE, cUL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 14,53* | € 20,72* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 15,75* | € 22,64* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 18,08* | € 25,23* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 18,56* | € 25,86* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 37,57* | € 49,28* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|