Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CL2-502G Zubehör für elektrische Schalter LED-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2319698-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CL2-502G
EAN/GTIN:
     7320500556092
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Hilfskontakt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
18 g
Merkmale
Produkttyp
LED-Element
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 8,75*
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,61*
€ 9,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,52*
€ 12,02*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 28,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA619100R1011
€ 6,34*
Zubehör
ABB
1SFA619403R5021 CL2-502R
€ 7,92*
Zubehör
ABB
1SFA619100R1012
€ 6,19*
Zubehör
ABB
1SFA619201R1076
€ 28,30*
Zubehör
ABB
1SFA619403R5232
€ 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.