Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2318166-MU Herst.-Nr.: CL-100W EAN/GTIN: 7320500555866 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 30 mm |  | Tiefe | 52 mm |  | Höhe | 30 mm |  | Gewicht | 18 g | Merkmale | Produkttyp | LED-Element |  | Produktfarbe | Weiß |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP66, IP67, IP69 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 70 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Netzteiltyp | AC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 66 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 3,88* | € 5,82* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 4,16* | € 6,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,30* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,81* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 11,63* | € 16,97* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|