Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09-30-10-11 Automatischer Umschalter (ATS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317752-MU
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09-30-10-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangs-Betriebsspannung (min)
24 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
60 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
270 g
Design
Formfaktor
Wand-montiert
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
47 mm
Paketgewicht
270 g
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,26*
€ 19,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,99*
€ 20,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 22,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,04*
€ 23,75*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX121001R1103 EF19-2.7
€ 52,25*
Zubehör
ABB
1SAX121001R1104 EF19-6.3
€ 58,26*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1014
€ 41,72*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1021
€ 40,02*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1025 TF42-1.3
€ 41,67*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1031
€ 40,94*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1043
€ 39,88*
Zubehör
ABB
1SAZ721201R1045 TF42-13
€ 39,74*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
€ 2,91*
Zubehör
ABB
1SBN010111R1001
€ 8,02*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
€ 6,62*
Zubehör
ABB
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
€ 7,63*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1331 CA4-31U
€ 11,81*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000
€ 4,48*
Zubehör
ABB
1SBN030105T1000 VM4
€ 13,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.