Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Airbrush-Kompressor Standart Class 5.5 bar 23 l/min 1/4 Zoll Luftschlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-231765-BP
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     39137
EAN/GTIN:
     4009803391373
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Revell Airbrush-Kompressor Standart Class 5.5 bar 23 l/min 1/4 Zoll Luftschlauchanschluss

Airbrush-Kompressor Standard Class

Für den ambitionierten Einsteiger

Kompressor für den ambitionierten Einsteiger.

Ausstattung:
Ölfreier Kolbenkompressor · Wasserabscheider · Manometer · Druckregler · Abschaltautomatik · Tragegriff.

Technische Daten:
Anschlussart: 1/4 Zoll Luftschlauchanschluss · Anschlussart/Maße: 1/ 4 Zoll · Betriebsspannung (Details): 220 - 240 V/50 Hz · Geräusch-Entwicklung: 55 dB · Gewicht: 4380 g · Luft-Leistung: 23 l/min · Luftdruck: 5.5 bar · Modell-Name: Standart Class · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm

Lieferumfang:
Kompressor · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 130 x 220 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Revell
Anschlussart:
1/4 Zoll Luftschlauchanschluss
Modell-Name:
Standart Class
Luft-Leistung:
23 l/min
Luftdruck:
5.5 bar
Geräusch-Entwicklung:
55 dB
Anschlussart/Maße:
1/ 4 Zoll
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V/50 Hz
Gewicht:
4380 g
Produkt-Art:
Airbrush-Kompressor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 193,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 169,24*
€ 196,69*
€ 3,50*
ab € 183,77*
€ 211,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,84*
€ 233,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,24*
€ 201,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Revell
38230
ab € 7,76*
Sonstiges
Toolcraft
1507140
ab € 4,59*
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.