Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 6 mm Anzahl Zähne: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-231754-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     231754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 10 zähne modul 1
Reely Stahlzahnrad Modul-Typ: 1.0 Bohrungs-Ø: 6 mm Anzahl Zähne: 10

Stahl-Zahnrad Modul 1

Inkl. Madenschraube

Die Naben des Zahnrads sind mit einem Innengewinden M4 versehen, mit den mitgelieferten Madenschrauben kann eine kraftschlüssige Verbindung zwischen Zahnrad und Welle hergestellt werden.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 10 · Bohrungs-Ø: 6 mm · Modul-Typ: 1.0 · Naben-Durchmesser: 12.5 mm · Naben-Länge: 6 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Zahn-Breite: 5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 12 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Marke:
Reely
Anzahl Zähne:
10
Modul-Typ:
1.0
Bohrungs-Ø:
6 mm
Zahn-Breite:
5 mm
Naben-Durchmesser:
12.5 mm
Naben-Länge:
6 mm
Produkt-Art:
Stahlzahnrad
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Reely, 231754
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
153
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 6,91*
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.