Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & S Technology CC200BW WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317239-BP
Hersteller:
     B & S Technology
Herst.-Nr.:
     CC200BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Alarmkamera
WLAN IP-Kompakt-Kamera 1920 x 1080 Pixel B & S Technology CC200BW Außenbereich

Scheinwerferkamera mit 32 LEDs
24/7 Farbbilder durch Weißlicht
2-Wege-Audio

Die 2 Megapixel CC200BW Flutlichtkamera kommt mit 32 hellweißen LEDs und einem Speicherplatz für eine microSD Karte bis 128 GB. Sie ist nach IP66 gegen Wasser und Staub geschützt und hat ein 120° Weitwinkelobjektiv. Es besteht die Möglichkeit der WLAN-Verbindung als auch die Verbindung über den vorhandenen LAN-Anschluss. Ebenso ist die 2-Wege-Audio-Funktion enthalten und die Möglichkeit des farbigen Nachtsichtbildes durch die weißen LEDs.

Ausstattung:
App-Support: iCSee
32 Weißlicht-LEDs.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blickwinkel: 120 ° · Brennweite: 2,8 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Kompakt-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17 mm · Schutzart: IP66 · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit 2-Wege-Kommunikation,mit IR-LEDs,mit Weißlichtstrahler · Weitere technische Daten: Angabe der Abmessungen ohne Antennen · Übertragungsart: WLAN

Lieferumfang:
Netzteil,Montagematerial,Schnellstartanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Achtung! Beim ersten Start leuchten die Weiß-Leds. Nicht hineinsehen!
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 130 x 17 mm
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
B & S Technology
Blickwinkel:
120 °
Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Brennweite:
2,8 mm
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit 2-Wege-Kommunikation | mit IR-LEDs | mit Weißlichtstrahler
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, smarthome kamera, überwachungskamera brennweite 2,8mm, B & S Technology, CC200BW, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 130,85*
Frei Haus
ab € 117,51*
€ 130,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.