Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

B & S Technology PTZ20WB LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317228-BP
Hersteller:
     B & S Technology
Herst.-Nr.:
     PTZ20WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
LAN,WLAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel B & S Technology PTZ20WB Außenbereich

2 MP PTZ Domekamera
20 x Variozoom
IP66 Wetterschutz

Der 11,4 cm (4,5 Zoll) große IP-PTZ Dome PTZ20WB besticht durch einen 2 Megapixel Bildsensor und einem optischen Zoom von 4,7 mm bis 94 mm (20 x). Die Kamera unterstützt sowohl WLAN als auch eine kabelgebundene Installation. Der Dome bietet Platz für eine microSD-Karte und erreicht eine Nachtsichtreichweite von bis zu 80 Metern. Das Aluminiumgehäuse ist wetterfest und gegen Vandalismus geschützt.

Ausstattung:
App-Support: CamHiPro
BLC, AWB
Aktivierung: Tag/Nacht/Auto/Zeitplan
Fokussteuerung: Automatisch/Manuell
Speicherung auf microSD-Karte möglich.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Brennweite: 4,7 - 94 mm · Einsatzort: Außenbereich · Gehäusematerial: Metall · Herstellerfarbe: Weiß/Schwarz · IR-Reichweite (max.): 80 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Höhe: 114.3 mm · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 9.07 mm (1/2.8") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit IR-LEDs,mit ONVIF-Unterstützung,mit Vandalismusschutz,mit optischem Zoom · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Rotationswinkel: horizontal 0 - 360°, vertikal 0 - 90°
Ethernet: 1 x RJ45 Anschluss
Video-Komprimierung: H.264 · Übertragungsart: LAN,WLAN

Lieferumfang:
Netzteil,Wandhalterung,Montagematerial,Schnellstartanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows, iOS, Android

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß/Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
114.3 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
B & S Technology
Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Metall
Farbe:
weiß | schwarz
Brennweite:
4,7 - 94 mm
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit IR-LEDs | mit ONVIF-Unterstützung | mit Vandalismusschutz | mit optischem Zoom
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte
IR-Reichweite (max.):
80 m
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
LAN | WLAN
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, smarthome kamera, B & S Technology, PTZ20WB, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 455,50*
€ 494,53*
Frei Haus
ab € 270,36*
€ 494,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,53*
€ 588,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,76*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.