Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM OEBCS906 4052899620537 Automatikladegerät 6 V, 12 V 2 A, 6 A 2 A, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2317218-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899620537
EAN/GTIN:
     4052899620537
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
OSRAM OEBCS906 4052899620537 Automatikladegerät 6 V,12 V 2 A,6 A 2 A,6 A

Intelligentes Ladegerät BATTERYcharge 906

Kompatibel mit Stop-/Startfunktion
9Stufen-Ladeverfahren für Bleisäure Batterien
7Stufen-Lithium-Ladeprofil
Schlechtwetter-Lademodus
LC-Bildschirm
Verpolungs-und Kurzschlussschutz
Stellt sich automatisch auf Langzeit-Wartungsmodus

Intelligentes Batterielade- und Batteriewartungsgerät mit mehrstufigem Ladezyklus. Der OSRAM BATTERYcharger 906 ist ein intelligentes 6A-Ladegerät und ein Batteriewartungsgerät für 6V bis 12V-Fahrzeuge sowie die meisten Kastenwägen und Lieferwägen. Auf Knopfdruck wird für Lithiumbatterien ein 7-stufiger und für Blei-Säure-/AGM-Batterien ein 9-stufiger Ladezyklus gestartet. Besitzt eine Digitalanzeige zur Vereinfachung des Ladevorgangs und eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen inklusive Verpolungsschutz und Überspannungsschutz. Einfach anschließen und sicher sein, dass das Ladegerät Ihre Autobatterie wartet: Es schaltet sich automatisch in den Langzeitwartungsmodus, sobald die Batterie voll geladen ist.

Ausstattung:
Auswahl von bis zu 3A oder 6A Ladestrom -wählen Sie den optimalen Ladestrom für Ihren Batterietyp · Für 6 und 12 V-Fahrzeuge · 110Ah Lade-und 160Ah Wartungsmodus · Kompatibel mit Stop-/Startfunktion · 9-Stufen-Ladeverfahren für Bleisäure/AGM Batterien · 7-Stufen-Lithium-Ladeprofil · Schlechtwetter-Lademodus, der die Batterien bei kalten Temperaturen schützt · LC-Bildschirm, der Spannung und Ladevorgang deutlich anzeigt · Hintergrundbeleuchtetes Display ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen lesbar · Ein-Knopf-Bedienung für einfache Bedienung · Schnellverbinder mit Klemmen oder O-Ring-Anschlüssen für Langzeitverbindungen · Verpolungs- und Kurzschlussschutz · Stellt sich automatisch auf Langzeit-Wartungsmodus, wenn die Batterie voll geladen ist

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 6 V,12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 160 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 110 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Calcium,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,Lithium · Gewicht: 800 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,Batterieprüfung,Ladeüberwachung,Ladungserhaltung,Start/Stopp geeignet,verschiedene Ladeprogramme · Ladefunktion (Akku): 9stufig & 7stufig · Ladestrom bei 12V: 2 A,6 A · Ladestrom bei 6V: 2 A,6 A · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 106 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Klemmen · O-Ring-Steckverbinder

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 64 x 106 mm
Produktabmessung, Höhe:
106 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
2 A | 6 A
Ladestrom (max.) Details:
2 A<br>4 A
Akkuspannung (LOV):
6 V | 12 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Calcium | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen, Regenerieren | Batterieprüfung | Ladeüberwachung | Ladungserhaltung | Start/Stopp geeignet | verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
2 A | 6 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
160 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
110 Ah
Ladefunktion (Akku):
9stufig & 7stufig
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku, 04052899620537, OSRAM, 4052899620537, OEBCS906, Akku-Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 48,76*
€ 63,38*
1
€ 4,00*
ab € 42,40*
€ 64,92*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 54,55*
€ 72,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.