Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus DN-18601 Kabelgebunden, LAN, WLAN IP Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316831-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-18601
EAN/GTIN:
     4016032463153
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Kabelgebunden,LAN,WLAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel Digitus DN-18601 Außenbereich,Innenbereich,Steckdose,stationär

Integrierter Bewegungsmelder
Push-Nachricht bei Bewegungserkennung
Zwei-Wege-Audio

Die Outdoor Bullet Kamera von DIGITUS® ist ausgestattet mit einer Weitwinkel-Linse von 104° und einer gestochen scharfen FullHD-Auflösung, so entgeht Ihnen garantiert kein Detail im Überwachungsbereich. Die automatische Umschaltung von Tag- auf Nachtsicht bietet selbst bei absoluter Dunkelheit einen klaren Blick. Dank WLAN-Betrieb sind Sie 100 % flexibel was den Aufstellort betrifft, dazu Sie müssen die Kamera lediglich innerhalb der Reichweite Ihres Drahtlos-Netzwerks positionieren und mit Strom versorgen. Dank der mitgelieferten Wandhalterung ist die Montage ein Kinderspiel. Die Halterung wird mit Hilfe von vier Schrauben montiert, danach kann die Kamera individuell ausgerichtet und befestigt werden. Über Amazon Alexa und Google Assistant lässt sich das Kamerabild per Sprachbefehl auf entsprechenden Geräten wie z. B. dem Amazon Echo Show oder Google Home Hub anzeigen. Die Kamera ist in der Lage, Bewegungen im Bildbereich zu erkennen und eine entsprechende Push-Benachrichtigung auf Ihr Smartphone zu schicken, diese Funktion lässt sich über die kostenlose App beliebig zuschalten. Ein zusätzlicher Alarmton, der über den integrierten Lautsprecher der Kamera ausgegeben wird, lässt sich ebenfalls aktivieren. Der vorhandene MicroSD-Kartenschacht lässt sich mit Speicherkarten von bis zu 128 GB ausstatten, sodass die Aufnahmen auch über einen längeren Zeitraum gespeichert und jederzeit abgerufen werden können. Durch die Zwei-Wege-Audioübertragung werden sowohl akustische Signale im Bereich der Kamera auf Ihr Smartphone übertragen als auch Durchsagen vom Mikrofon Ihres Smartphones über den Lautsprecher der Kamera ausgegeben. Das Livebild der Kamera und sämtliche Einstellungen lassen sich ganz bequem über App aufrufen und einstellen - unabhängig von Ihrem aktuellen Standort (Mobilfunk-Empfang vorrausgesetzt). Die Kamera ist für eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten im Außenbereich konzipiert, beispielsweise für Garten, Garage oder Carport. Setzen Sie auf Sicherheit und Flexibilität mit der sprachgesteuerten FullHD-Außenkamera von DIGITUS®.

Neben der kabelgebundenen USB-Stromversorgung mit 5 V/2 A kann alternativ zur WLAN-Verbindung auch ein Netzwerk-Kabel an der RJ45-Buchse mit Fast-Ethernet Geschwindigkeit angeschlossen werden.

Ausstattung:
Unterstützt Bewegungserkennung
Lautsprecher und Mikrofon integriert
Zwei-Wege-Audio Kommunikation
Mit microSD-Kartenschacht
Unterstützt Cloud Storage
Infrarot-Nachtsicht
Smartphone-App
Push-Nachricht Funktion, die Sie auf Wunsch 3 Sekunden nach Bewegungserkennung im Erfassungs-Bereich informiert.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Blickwinkel: 104 ° · Brennweite: 4,5 mm · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa,Google Home,Tuya · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich,Steckdose,stationär · Gehäusematerial: Kunststoff,ABS,ABS Kunststoff,PC,Polycarbonat · Gewicht: 183 g · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · IR-Reichweite (max.): 15 m · Kamera-Typ: Bullet-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 1.5 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 5 lx · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 68 mm · Schutzart: IP65 · Sensorgröße: 8.76 mm (1/2.9") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: microSD Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit Bewegungsmelder,mit IR-LEDs,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,mit 2-Wege-Kommunikation · WLAN Standard: IEEE802.11b,IEEE802.11g,IEEE802.11n · Weitere technische Daten: Video-Auflösung: 1920 x 1080p@20 BpS (FullHD)
Video-Kompression: H.264 / MJPEG
Optik: FOV: 104° Betrachtungswinkel
Sensor: 1/2.9" CMOS - 2 Megapixel
Prozessor: High Performance DSP Prozessor
Tag / Nachtumschaltung: IR-CUT
Video Bitrate: Mainstream 1.2~1.5 Mbps, Substream 512 kbps
Video Framerate: Mainstream 1080p@20bps, VGA@20bps
Infrarot LEDs: 18 Stück
Verbindungsarten: Wireless LAN / LAN RJ45
Wireless LAN: 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n)
LAN: RJ45 10/100M
Netzwerkprotokolle: HTTP, HTTPS, TCP IPv4/IPv6, UDP, RTSP, ICMP, RTP, DHCP, ARP, DNS
USB-Stromversorgung: 5 V DC / 2 A
Betriebstemperatur: -20 ~ 50°C
Gewicht: 183 g inkl. Halterung / 147 g ohne Halterung · Übertragungsart: Kabelgebunden,LAN,WLAN

Lieferumfang:
Smart Wireless Outdoor Bullet Camera,Montagesockel für Wandmontage,Micro USB-Anschlusskabel,Montagematerial,QIG.

Hinweis:
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 120 x 68 mm
Kamera-Typ:
Bullet-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
68 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
Digitus
Blickwinkel:
104 °
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Kunststoff | ABS | ABS Kunststoff | PC | Polycarbonat
Farbe:
weiß
Brennweite:
4,5 mm
Sensorgröße:
8.76 mm (1/2.9")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit Bewegungsmelder | mit IR-LEDs | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | mit 2-Wege-Kommunikation
WLAN Standard:
IEEE802.11b | IEEE802.11g | IEEE802.11n
Speicherkarten-Typ:
microSD Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
15 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
5 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
1.5 lx
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich | Steckdose | stationär
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa | Google Home | Tuya
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden | LAN | WLAN
Gewicht:
183 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, digitus überwachungskamera, 4016032463153, Digitus, DN-18601, internetipkamera, ipkamera
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 35,12*
€ 39,79*
€ 6,78*
ab € 35,18*
€ 39,85*
€ 3,80*
ab € 35,25*
€ 39,94*
59 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 35,27*
€ 39,96*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 37,88*
€ 42,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,78*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.