Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 750 mAh Zellen-Zahl: 3 95 C Softcase


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316800-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-95C-750-3S1P
EAN/GTIN:
     6928493301906
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 750 mAh Zellen-Zahl: 3 95 C Softcase

Tattu R-Line 750mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery


Stecksystem Balancer=JST-XH
Belastbarkeit (Akku)=95 C
Batterie-, Akku- Technologie= LiPo
11.1 V, 750 mAh

Ausstattung:
Verwenden Sie diesen Akku als Ersatz- oder Reserve-Energieversorgung für Ihr RC-Modell.
LiPo-Akku – die ideale Energiequelle für Brushless-Antriebe
LiPo steht für Lithium-Polymer und ist eine Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkus. Dieser Akkutyp verfügt im Vergleich zu NiMh-Akkus über eine sehr viel höhere Energiedichte. Aus diesem Grund eignen sich LiPo's idealweise zum Einsatz in Kombination mit leistungsstarken Brushless-Elektromotoren.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 95 C · Gewicht: 62 g · Kapazität (mAh, Ah): 750 mAh · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem Balancer: JST-XH · Zellen-Zahl: 3

Lieferumfang:
Tattu R-Line 750mAh 11.1V 3S1P 95C Lipo Battery

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 60 x 21 mm
Kapazität (mAh, Ah):
750 mAh
Stecksystem Balancer:
JST-XH
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Belastbarkeit (Akku):
95 C
Herst.-Teilenr.:
TA-RL-95C-750-3S1P
Zellen-Zahl:
3
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, 06928493366004, 06928493301906, Tattu, TA-RL-95C-750-3S1P, modellbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 17,77*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 17,79*
7 Tage
5
2
€ 6,99*
ab € 18,33*
€ 25,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.