Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 1550 mAh Zellen-Zahl: 6 100 C Softcase XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316795-BP
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-FF-100C-1550-6S1P
EAN/GTIN:
     6928493340219
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Tattu Modellbau-Akkupack (LiPo) 22.2 V 1550 mAh Zellen-Zahl: 6 100 C Softcase XT60

Tattu Funfly Series 1550mAh 22.2V 100C 6S1P Lipo Battery Pack with XT60 plug

Stecksystem=XT60
Stecksystem Balancer=JST-XH
Belastbarkeit (Akku)=100 C
Batterie-, Akku- Technologie= LiPo
22.2 V, 1550 mAh

Ausstattung:
Verwenden Sie diesen Akku als Ersatz- oder Reserve-Energieversorgung für Ihr RC-Modell.
LiPo-Akku – die ideale Energiequelle für Brushless-Antriebe
LiPo steht für Lithium-Polymer und ist eine Weiterentwicklung des Lithium-Ionen-Akkus. Dieser Akkutyp verfügt im Vergleich zu NiMh-Akkus über eine sehr viel höhere Energiedichte. Aus diesem Grund eignen sich LiPo's idealweise zum Einsatz in Kombination mit leistungsstarken Brushless-Elektromotoren.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 100 C · Gewicht: 260 g · Kapazität (mAh, Ah): 1550 mAh · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannung: 22.2 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: JST-XH · Zellen-Zahl: 6

Lieferumfang:
Tattu Funfly Series 1550mAh 22.2V 100C 6S1P Lipo Battery Pack with XT60 plug

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 36 x 51 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1550 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
JST-XH
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Belastbarkeit (Akku):
100 C
Herst.-Teilenr.:
TA-FF-100C-1550-6S1P
Zellen-Zahl:
6
Spannung:
22.2 V
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellautoersatzteile, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, 06928493340219, 06928493302002, Tattu, TA-FF-100C-1550-6S1P, modellbauakku
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
566
8
Frei Haus
ab € 27,13*
€ 34,54*
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 36,52*
1
€ 4,00*
ab € 26,36*
€ 37,31*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 42,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.