|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2316532-BP Herst.-Nr.: RF-4633064 EAN/GTIN: 4064161155296 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.20 m Schwarz 90° nach links gewinkelt RF-4633064
RENKFORCE USB 3.2 ANSCHLUSSKABEL, 1.2 m, Schwarz
Praktischer und besser geeignet, um beim Aufladen Spiele zu spielen oder Videos anzuschauen Schnelles Aufladen und Synchronisieren dank USB 3.2 Lange Lebensdauer dank durchdachtem und flexiblem Design
Technische Daten: AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Steckerkabel · Kabel-Besonderheiten: 90° nach links gewinkelt · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 60 W @ 20 V / 3.0 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: beidseitig gewinkelt · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Lieferumfang: USB-C® auf USB-C®-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.20 m | Kabel-Ausführung: | Steckerkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 90° nach links gewinkelt | Maximale Leistung: | 60 W @ 20 V / 3.0 A | Steckerausführung: | beidseitig gewinkelt | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) | Maximale Übertragungsrate: | 10 GBit/s | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) | AWG: | 32 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161155296, Renkforce, RF-4633064, 1968245 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,53* | € 19,75* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,65* | € 19,77* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 16,09* | € 22,43* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 20,26* | € 27,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|