Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basi 7704-0027 Türstopper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2316092-BP
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0027
EAN/GTIN:
     4026434174229
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
BASI - BTS 21 Boden-Türstopper

BTS 21 Boden-Türstopper, Edelstahl.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Produkt-Art: Türstopper · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 75 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
1c. Marke:
Basi
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Türstopper
Weitere Suchbegriffe: 4026434174229, Basi, 7704-0027, BTS 21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 4,95*
ab € 4,09*
€ 5,25*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 11,76*
€ 4,00*
ab € 8,27*
€ 11,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.