Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M12711 Kfz-Ladegerät 12 V, 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315764-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M12711
EAN/GTIN:
     4003315845348
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Brüder Mannesmann M12711 Kfz-Ladegerät 12 V,6 V

Brüder Mannesmann Kfz-Batterie-Ladegerät | M12711

Das Batterieladegerät aus dem Hause Brüder Mannesmann Werkzeuge ist der ideale Partner zum Laden von6 und 12 Volt Batterien von Autos, Motorrädern, Mopeds und vielen weiteren Batterien. Das Ladegeräterkennt automatisch die Batteriespannung, die Batteriekapazität und den Ladezustand der Batterie. DasLadegerät stellt automatisch bei Erreichen der Vollladung auf Erhaltungsladung um. Ein "Wintermodus" miterhöhter Ladespannung sorgt für eine funktionierende Batterie in der kalten Jahreszeit.

Ausstattung:
Intelligentes Batterieladegerät für 6 / 12V Auto- und Motorradbatterien von 1,2 Ah bis 120 Ah
6 Ladeprogramme
Dauerlade- und Erhaltungsladefunktion
Geeignet für AGM-, Gel-, wartungsfreie Blei-Säure Batterien
Überhitzungs-, Kurzschluss-, und Verpolungsschutz

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Gewicht: 465 g · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladeüberwachung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Geeignet für Batterien (von min. Ah bis max. Ah): 1,2 - 120 Ah
Ladestrom: Max. 4,0 Ah

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 290 x 90 x 70 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Schutzart:
IP65
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladeüberwachung
Gewicht:
465 g
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, 04003315845348, Brüder Mannesmann, M12711, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 22,29*
3
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 23,78*
1
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 24,13*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 24,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.