Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A4 Drucker, Kopierer, Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315573-BP
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ06403
EAN/GTIN:
     8715946679747
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker A4 Drucker,Kopierer,Scanner,Fax Duplex,LAN,USB,WLAN

Epson WorkForce Pro WF-4820DWF Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker, Schwarz

Hochwertiges DIN A4-Multifunktionsgerät: Doppelseitiges Drucken und einseitiges Scannen, Kopieren und Faxen – für Papierformate bis DIN A4
Schneller Druck in professioneller Qualität: Bis zu 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹
Kosteneffiziente Tintenpatronen: Separate Einzelpatronen sind 50 % effizienter als dreifarbige Tintenpatronen³
Vielfältige Konnektivität: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct und Scan-to-Cloud²
Kostenlose Epson Apps für mobiles Drucken: Drucken und scannen Sie einfach von praktisch überall aus²

DIN A4-Multifunktionsdrucker
Erweitern Sie Ihr Potenzial mit diesem DIN A4-Multifunktions-Tintenstrahldrucker. Neben kostengünstigen Ausdrucken in hoher Qualität punktet er auch mit flexiblen WLAN-Funktionen.
Mit diesem hochwertigen Multifunktionsdrucker für das doppelseitige Drucken und das einseitige Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis hin zu DIN A4 können Sie auch große Projekte problemlos bewältigen. Dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute¹ in Schwarzweiß und automatischem Dokumenteneinzug für 35 DIN A4-Blätter erledigen Sie Ihre Aufgaben im Handumdrehen. Ein weiteres Plus sind seine kosteneffizienten Tintenpatronen und flexiblen WLAN-Funktionen sowie Scan-to-Cloud².

Professioneller DIN A4-Druck
Dieser DIN A4-Multifunktionsdrucker erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollsten Benutzer in Kleinbüros und im Home Office. Er bietet Funktionen für doppelseitiges Drucken sowie einseitiges Scannen, Kopieren und Faxen für Papierformate bis hin zu DIN A4. Sein automatischer Dokumenteneinzug (ADF) kann bis zu 35 DIN A4-Blätter verarbeiten. Außerdem sorgt sein PrecisionCore-Druckkopf für qualitativ hochwertige, laserscharfe Ausdrucke.

Höhere Produktivität
Dieses effiziente, zuverlässige und schnelle Modell punktet mit beidseitigem DIN A4-Druck und Druckgeschwindigkeiten von 25 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe¹. Dank einer intuitiven Benutzeroberfläche und einem 10,9-cm-Touchscreen ist zudem die Bedienung direkt am Gerät ganz einfach.

Minimieren Sie Ihre Ausgaben
Reduzieren Sie Ihre Kosten auf einen Schlag. Dieser Drucker verwendet separate Einzelpatronen, die im Vergleich zu dreifarbigen Tintenpatronen um 50 % effizienter sind.³ Die Patronen bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und sind in den Größen Standard und XL verfügbar. Mit der XL-Patrone können Sie bis zu 1.100 Seiten drucken⁴.

Flexible WLAN-Konnektivität
Drucken Sie mit Wi-Fi oder Wi-Fi Direct im gesamten Büro von kompatiblen WLAN-Geräten aus ganz ohne WLAN-Router. Die kostenlosen Apps und Lösungen für mobiles Drucken von Epson sorgen für noch mehr Flexibilität. Mit Email Print können Sie Dokumente von praktisch überall aus an den Drucker senden.² Und mit Scan-to-Cloud können Sie Dokumente ganz einfach teilen.²

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · CD/DVD-Druck: Nein · Druck von Speicherkarte: Nein · Druck-Auflösung: 4800 x 2400 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 22 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 36 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: Airprint-fähig,Beidseitiger Druck,Einzeltanks,Farb-Display,Netzwerk-fähig,Touch-Display,WiFi-Direct-Print,WLAN-fähig · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): Duplex,LAN,USB,WLAN · Duplexeinheit: Ja · Einzeltanks: Ja · Faxfunktion: Ja · Funktionsumfang: Drucker,Kopierer,Scanner,Fax · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 10.2 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (Papier): 250 · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Passendes Verbrauchsmaterial: A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), Letter, A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), DIN C6 (Umschlag), DL (Umschlag), No. 10 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Benutzerdefiniert · Produktabmessung, Breite: 425 mm · Produktabmessung, Höhe: 265 mm · Produktabmessung, Tiefe: 389 mm · Scan-Auflösung horizontal: 1200 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 2400 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · WLAN: Ja

Lieferumfang:
WorkForce Pro WF-4820DWF,Separate Einzelpatronen,Hauptgerät,Stromkabel,Schnellstartanleitung,Garantiedokument

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.11.x oder höher, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit)

Hinweis:
Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers! Bitte gleich mitbestellen!

1. Zeigt gemäß ISO/IEC 24734 den durchschnittlichen ESAT-Wert in der Kategorie „Office“ für einseitigen Druck im DIN A4-Standardmodus.
2. Für Epson iPrint sind eine WLAN-Verbindung und die Epson Druck-App erforderlich. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver und Epson Scan-to-Cloud benötigen eine Internetverbindung.
3. Angaben basieren auf von BLI im Juli 2019 durchgeführten Tests im Vergleich mit Druckermodellen von Mitbewerbern (HP und Canon), die dreifarbige Tintenpatronen verwenden, gemäß Angaben auf den Websites der Hersteller (Juli 2018). Gewichtung für Dokument- und Fotodruck entsprechend der Studie „Printing Usage & Attitudes“ von TNS vom Juni 2013.
4. Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712. Die tatsächliche Seitenreichweite hängt von den gedruckten Dokumenten und den Betriebsbedingungen ab.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 425 x 265 x 389 mm
CD/DVD-Druck:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
389 mm
Produktabmessung, Höhe:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
425 mm
Duplexeinheit:
Ja
Faxfunktion:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker | Kopierer | Scanner | Fax
Scan Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Marke:
Epson
Anzahl Papierzuführungen:
1
Netzwerk:
Ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | LAN (10/100 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
Airprint-fähig | Beidseitiger Druck | Einzeltanks | Farb-Display | Netzwerk-fähig | Touch-Display | WiFi-Direct-Print | WLAN-fähig
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
Duplex | LAN | USB | WLAN
Druck-Auflösung:
4800 x 2400 dpi
Druck von Speicherkarte:
Nein
Scan-Auflösung horizontal:
1200 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
2400 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
22 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
36 S./min
Kapazität (Papier):
250
Passendes Verbrauchsmaterial:
A4 (21.0x29|ツ|7 cm)|ツ| A5 (14|ツ|8x21|ツ|0 cm)|ツ| Letter|ツ| A6 (10|ツ|5x14|ツ|8 cm)|ツ| B5 (17|ツ|6x25|ツ|7 cm)|ツ| DIN C6 (Umschlag)|ツ| DL (Umschlag)|ツ| No. 10 (Umschlag)|ツ| 10 x 15 cm|ツ| 13 x 18 cm|ツ| 16:9|ツ| Legal|ツ| Benutzerdefiniert
Einzeltanks:
Ja
Gewicht:
10.2 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Tintenstrahl-Multifunktionsdrucker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 129,01*
€ 149,58*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 150,49*
€ 6,78*
ab € 131,91*
€ 152,95*
€ 6,78*
ab € 131,91*
€ 152,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 153,04*
€ 176,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,76*
€ 185,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 18,34*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ07
ab € 22,15*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ07
ab € 27,55*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ07
ab € 35,44*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ07
ab € 112,02*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ07
ab € 71,07*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ07
ab € 112,65*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ07
ab € 139,45*
Zubehör
Epson
C13T05G64010
ab € 39,14*
Zubehör
Epson
C13T05G64020
ab € 48,48*
Zubehör
Epson
C13T05G64510
ab € 50,00*
Zubehör
Epson
C13T05H64010
ab € 102,95*
Zubehör
Epson
C13T05H64020
ab € 114,43*
Zubehör
Epson
C13T05H64510
ab € 114,46*
Zubehör
Epson
C13T05G14010
ab € 18,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.