Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP NIMH RACING PACK 7,2 V/3900 MAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-231554-BP
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4891199080364
Suchbegriffe:
Racingpack
Artikeltext: GP Batteries Racing Pack 3900 NiMH Handverlötet Gepushed & matched Hochleistungs-Silikonkabel Der Pack ist ""gepushed"" und ""matched"" (selektiert nach Innenwiderstand) für alle Hochleistungsanforderungen im Modellbau. Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappen Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten Innenwiderstand: 4 mOhm Schnelladefähig mit 1C Handverlötet. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 133 x 45 x 23 mm Akku-Kapazität: 3900 mAh Akku-Technologie: NiMH Akku-Technologie (Typ): Sub-C Ausführung: GP 3900 HR Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Gewicht: 415 g Kabel-Durchmesser: 3 mm Spannung: 7.2 V Stecksystem: Tamiya-Stecker Zellen-Zahl: 6. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Hochstromfähig. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: GP NIMH RACING PACK 7,2 V/3900 MAH
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 41,98*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG