Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2315474-MU Herst.-Nr.: CQX033S EAN/GTIN: 4052792067927 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabelverlängerung Premium, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 1 m" von LogiLink Professional Hochwertige, leistungsstarke Verlängerung für alle RJ45-Patchkabel. Auch bestens geeignet um bereits verlegte Leitungen ohne großen Aufwand zu verlängern. Kompatibel mit allen RJ45-Cat.5-, Cat.6- oder Cat.7-Verbindungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 47 g | Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Kabelform | Rund |  | Leiterart | Fest |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 26/7 | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,19* | € 3,25* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,44* | € 4,42* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,41* | € 4,42* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,39* | € 5,22* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 3,42* | € 7,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|