Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / DisplayPort Anschlusskabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz RF-4630696 PVC-Mantel U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315348-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4630696
EAN/GTIN:
     4064161158228
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-C® / DisplayPort Anschlusskabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 1.00 m Schwarz RF-4630696 PVC-Mantel USB-C®-Displaykabel

Renkforce DisplayPort auf USB-C® Kabel, bidirektional

Zum Anschluss eines Laptop mit USB-C® an einen DisplayPort Monitor bzw. ein DisplayPort Gerät an ein USB-C® Display
Unterstützt den DisplayPort Alternativmodus am Standard-USB Typ-C Anschluss
Unterstützt bis zu 4K bei 60 Hz

Technische Daten:
AWG: 32/24 · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PVC-Mantel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Lieferumfang:
DisplayPort auf USB-C® Kabel, bidirektional

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Kabel-Besonderheiten:
PVC-Mantel
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32/24
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, 04064161158228, Renkforce, RF-4630696, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,40*
€ 38,32*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 27,78*
€ 38,34*
€ 6,95*
ab € 31,21*
€ 42,23*
8 Tage
42
€ 6,99*
ab € 40,57*
€ 53,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869896
€ 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.