Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DLS-200 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -30 bis 70 °C Einwegdatenlogger, PDF Funk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315346-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11576730
EAN/GTIN:
     4064161158211
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger voltcraft
temperaturlogger
VOLTCRAFT DLS-200 Temperatur-Datenlogger Einweg

Datenlogger zum Überwachen temperaturempfindlicher Produkte
Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Automatische PDF-Berichte
Aufzeichnung bis 200 Tage

Ausstattung:
Mit 2 Alarmschwellen oder ohne Alarmschwellen verwendbar
Messintervall: 10 Minuten
Speicherkapazität: 115200 Messungen
2 Jahre Lagerzeit (CR2450 Batterie)
Min. / Max. Alarm
Genauigkeit: ± 0,5°C (-20°C/+40°C), sonst ± 1,0
IP67

Technische Daten:
Auflösung Temperatur: 0.1 °C · Datenlogger-Besonderheiten: Einwegdatenlogger,PDF Funktion · Gewicht: 15 g · Messbereich Temperatur: -30 bis 70 °C · Messbereich Temperatur (max.): 70 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Messgröße: Temperatur · Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schnittstellen (Bauelemente): USB-Stecker · Schutzart: IP67 · Speicher pro Kanal (Messwerte): 115200 · Stromversorgung: CR 2450 Knopfzelle, inkl. · Temperatur Messgenauigkeit: 0.5 °C · Typ (Hersteller-Typ): DLS-200 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Datenlogger mit CR2450 Batterie.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 30 x 7 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis 70 °C
1c. Marke:
VOLTCRAFT
Speicher pro Kanal (Messwerte):
115200
Schutzart:
IP67
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Datenlogger-Besonderheiten:
Einwegdatenlogger | PDF Funktion
Schnittstellen (Bauelemente):
USB-Stecker
Messgröße:
Temperatur
Typ (Hersteller-Typ):
DLS-200
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
70 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Stromversorgung:
CR 2450 Knopfzelle, inkl.
Gewicht:
15 g
Education Product:
1
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, VC-11576730, DLS-200, logger, datenlogger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,54*
€ 22,66*
Lager 102
2012
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 22,68*
€ 3,50*
ab € 20,63*
€ 23,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.