Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-BDS-120 1+2 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2315344-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9261376
EAN/GTIN:
     4064161158198
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
SpeaKa Professional SP-BDS-120 1+2 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz

Speaka 2 Port HDMI-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel 60Hz

Verbindet zwei HDMI-Quellen mit einem HDMI-Display oder eine HDMI-Quelle mit zwei Displays inklusive Umschaltung
Signalumschaltung auf Knopfdruck
Plug & Play, kein zusätzliches Netzteil erforderlich
Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz
Unterstützt HDR, 3D, HDCP 2.0
Unterstützt LPCM 7.1CH, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio
Modernes und langlebiges Metallgehäuse

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x,2 x · Anzahl Eingänge: 1 x,2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 0.05 kg · Herstellerfarbe: Grau (matt) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 53.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Taste · unterstützte Audioformate: PCM

Lieferumfang:
Bidirektionaler HDMI-Schalter,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
52.5 mm
Produktabmessung, Breite:
53.8 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
unterstützte Audioformate:
PCM
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
Ultra HD-fähig
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Auflösungen (max.):
UHD 4K @ 60 Hz
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Taste
Anzahl Eingänge:
1 x | 2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x | 2 x
Anzahl unterstützter Monitore:
2
Gewicht:
0.05 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Switch
Weitere Suchbegriffe: 04064161158198, SpeaKa Professional, SP-9261376, SP-BDS-120, Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,72*
Lager 102
355
1
Frei Haus
ab € 11,29*
€ 15,71*
3
€ 6,95*
ab € 14,52*
€ 19,79*
9 Tage
361
2
€ 6,99*
ab € 17,20*
€ 23,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.