|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2315344-BP Herst.-Nr.: SP-9261376 EAN/GTIN: 4064161158198 |
| |
|
|  |  |
 | SpeaKa Professional SP-BDS-120 1+2 Port HDMI-Switch UHD 4K @ 60 Hz
Speaka 2 Port HDMI-Switch bidirektional verwendbar 3840 x 2160 Pixel 60Hz
Verbindet zwei HDMI-Quellen mit einem HDMI-Display oder eine HDMI-Quelle mit zwei Displays inklusive Umschaltung Signalumschaltung auf Knopfdruck Plug & Play, kein zusätzliches Netzteil erforderlich Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz Unterstützt HDR, 3D, HDCP 2.0 Unterstützt LPCM 7.1CH, Dolby True HD und DTS-HD Master Audio Modernes und langlebiges Metallgehäuse
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 1 x,2 x · Anzahl Eingänge: 1 x,2 x · Anzahl unterstützter Monitore: 2 · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Auflösungen (max.): UHD 4K @ 60 Hz · Gewicht: 0.05 kg · Herstellerfarbe: Grau (matt) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 1+2 Port · Produktabmessung, Breite: 53.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 52.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 18 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: Ultra HD-fähig · Umschaltfunktion: Taste · unterstützte Audioformate: PCM
Lieferumfang: Bidirektionaler HDMI-Schalter,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Grau (matt) | Produktabmessung, Tiefe: | 18 mm | Produktabmessung, Höhe: | 52.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 53.8 mm | Auflösung (max.): | 3840 x 2160 Pixel | unterstützte Audioformate: | PCM | Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: | Ultra HD-fähig | Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | HDMI® | Auflösungen (max.): | UHD 4K @ 60 Hz | Stromversorgung (LOV): | nicht erforderlich | Umschaltfunktion: | Taste | Anzahl Eingänge: | 1 x | 2 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | 2 x | Anzahl unterstützter Monitore: | 2 | Gewicht: | 0.05 kg | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | HDMI-Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161158198, SpeaKa Professional, SP-9261376, SP-BDS-120, Umschalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,81* | € 15,84* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 13,22* | € 16,47* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,17* | € 17,02* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 19,01* | € 22,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|