Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2309114-MU Herst.-Nr.: CPP010 EAN/GTIN: 4052792065916 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel Premium, Cat.6A, U/UTP, 10G/PoE/HDBT, blau, 10 m" von LogiLink Professional Dieses Premium Patchkabel/Netzwerkkabel für Ethernet, LAN, Router, Switches, Gigabit, PoE, HDBT, etc. überträgt die maximale Geschwindigkeit und vereint 3 Funktionen in einem Kabel. Es eignet sich ideal für alle Netzwerkanwendungen bis 10 Gigabit Ethernet, für Power over Ethernet bis 100 W sowie für Audio-/Video-Übertragungen per Netzwerkkabel (HDBaseT). Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 11.7 mm |  | Höhe | 0.8 mm |  | Gewicht | 320 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 200 mm |  | Verpackungstiefe | 230 mm |  | Verpackungshöhe | 30 mm |  | Paketgewicht | 312 g | Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Mantelmaterial | Kunststoff |  | Leiterart | Fest |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Kabel-Klasse | Ea |  | Verkabelungstechnologie | 10GBase-T |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet |  | AWG Kabelgröße | 24/1 | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,88* | € 8,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 6,23* | € 9,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,58* | € 9,73* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 6,21* | € 9,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,43* | € 15,03* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|