Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellcome Advanced 7" Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Stück Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2308416-BP
Hersteller:
     Bellcome
Herst.-Nr.:
     VTA.7S903.BLB04
EAN/GTIN:
     6425859407901
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Bellcome Advanced 7" Video-Türsprechanlage Kabelgebunden Inneneinheit 1 Stück Schwarz

Advanced 7" Video-Türsprechanlage

Glas & Touch Design
Gehärtetes Glas ist das wesentliche Material, das für die Herstellung der Touch Line-Linie verwendet wird und eine minimalistische und zeitlose Eleganz hervorbringt.
Neben der minimalistischen Ästhetik sorgt das chemisch vorgespannte Glas für weitere grundlegende Eigenschaften der Produkte: Kratz- und Schockfestigkeit, Dichtigkeit, dauerhafte Polierbarkeit und einfache Wartung. Die Verwendung von hinterleuchteten TOUCH-Tasten entspricht hinsichtlich der Bedienungsfreundlichkeit durch eine allgemein anerkannte Bildsprache mit intuitiven grafischen Markierungen den aktuellen Tendenzen in Design und Technologie. Durch ein solides und essentielles Aussehen repräsentiert die advanced 7” Video Inneneinheit eine stilvolle Präsenz, die natürlich in jede Innenumgebung integriert werden kann.

7" Farb-LCD-Display
Die einfache Wahrheit ist, dass ein Bild mehr als tausend Worte wert ist. Die advanced 7” Video Inneneinheit zeigt während der gesamten Dauer des Anrufs, und der Überwachung qualitativ hochwertige Bilder an.
Die Nachtsicht ist ausgezeichnet, in einer Entfernung von 20 m, auch wenn es keine Straßenbeleuchtung gibt.

Anruf beantworten, Mehrfachüberwachung, Klingeltonauswahl
Wenn die Inneneinheit angerufen wird, blinkt die Taste.
Das Gespräch beginnt mit einer einfachen Berührung und läuft während maximal 2 Minuten vollständig frei. Wenn sich die Inneneinheit im Bereitschaftsmodus befindet, wird durch Drücken der Taste die Audio-Video-Überwachung für 15 Sekunden aktiviert. Daher kann man jederzeit sehen und hören, was vor dem Eingang passiert, und hat auch die Möglichkeit, bidirektional zu sprechen. Darüber hinaus kann die Videoüberwachung sukzessive an mehreren Videokameras erfolgen, da das BELLCOME-Video-Türsprechanlage-System die Anbindung mehrerer zusätzlicher Kameras ermöglicht. Auch im Standby-Modus kann durch eine sehr einfache Prozedur der bevorzugte Klingelton aus den 5 verfügbaren Optionen ausgewählt werden.

Anrufvolumen, Gesprächslautstärke, Stumm
Es gibt 7 verfügbare Lautstärkestufe für den Anruf und das Gespräch und die Option, den Anruf im Stummmodus zu aktivieren. Lautstärkeeinstellungen können sowohl während der Verwendung als auch im Standby-Modus vorgenommen werden. Der Stummmodus wird visuell durch eine rote LED signalisiert, die permanent an ist.

Intuitive Freisprechfunktion
Die Touch-Tastatur ist sowohl durch ihre universellen, minimalistischen Symbole als auch durch die visuelle Signalisierung während der gesamten Nutzungszeit sehr repräsentativ. Die Tasten haben im Stand-by und während des Betriebs verschiedene Funktionen, eine Multifunktionalität, die den Benutzern weitere Vorteile bringt. Die Interaktion des Benutzers mit der Inneneinheit ist minimal, da jede Funktion mit einem einzigen Tastendruck erreicht werden kann. Ein weiteres sehr wichtiges Merkmal der Touch-Tasten ist, dass sie nicht blockiert werden, unabhängig von der Benutzungsfrequenz, was zu einer langfristigen Zuverlässigkeit führt.

Intelligente Montage, Einfache Installation
Die Montagelösung der advanced 7” Video Inneneinheit ist originell und effizient. Das Ergebnis ist ein schlankes Produkt, das gleichzeitig staubdicht und einfach zu installieren ist.
Durch die perfekt geschichtete Verbindung der konstruktiven Elemente bzw. des widerstandsfähigen ABS-Gehäuses und des 3 mm starken chemisch vorgespannten Glasfrontfläche, das von der Leiterplatte der gleichen Dimension innen verdoppelt wird, entsteht ein robustes, nur 20 mm dickes Produkt, leicht auf jeder Oberfläche montiert.

Ausstattung:
Gehärtetes Glas & Touch-Tasten
7" Bildschirme mit 100-Bilder-Speicher
Zwei AUX-Tasten für zusätzliche Automatisierungen
Anschlüsse für Türklingel und Gong
Freisprechen (ohne Handgerät)
Aufputzmontage
Kratz- und Stoßfestigkeit
Minimalistische und zeitlose Eleganz
Anruf & Gespräch Lautstärkeeinstellung: 4 Ebenen und Stumm
Auswahl der Anrufdauer: 1/2/3 Anrufe oder 1 Min.
Videobildeinstellung: Kontrast, Helligkeit und Chrominanz; Zeit- und Datumseinstellung

Technische Daten:
Abmessungen (Innengerät): 162 x 227 x 20 mm · Anwendungsbereich (Smart Home): Sicherheit · Auflösung (Details): 800 x 3 (RGB) x 480 · Display-Art: Farb-TFT/LCD · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Einheiten/Teilnehmer-Anzahl: 1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Außeneinheit): Glas (klar) · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Montageart (Innen): Aufputz · Produktabmessung, Breite: 227 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Tiefe: 162 mm · Sprechanlagen-Komponente: Inneneinheit · Weitere technische Daten: Empfohlene Kabel, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M;
Betriebsspannung: 12 - 14 Vd.c. von der Stromversorgungseinheit
Betriebstemperaturbereich: 0 bis + 45°C · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Hinweis:
Verkabelung, abhängig vom Abstand zwischen Außeneinheit und letzter Inneneinheit in der Installation: 4 x 0.5 mm² - max. 60 M; 4 x 0.75 mm² - max. 150 M; UTP/ FTP cat5e (AWG24) oder UTP/FTP cat6 (AWG23) - max. 250 M.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
162 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
227 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
Farb-TFT/LCD
Marke:
Bellcome
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit
Farbe:
schwarz
Montageart (Innen):
Aufputz
Material (Außeneinheit):
Glas (klar)
Sprechanlagen-Komponente:
Inneneinheit
Einheiten/Teilnehmer-Anzahl:
1
Abmessungen (Innengerät):
162 x 227 x 20 mm
Auflösung (Details):
800 x 3 (RGB) x 480
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Produkt-Art:
Video-Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, 1-familien türsprechanlage, Bellcome, VTA.7S903.BLB04, Advanced 7", Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,31*
€ 185,55*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 147,69*
€ 185,56*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 269,02*
€ 321,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.