Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGERÄT "XBASE MULTI" (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-230794-BP
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4046683055346
Artikeltext: Ladegerät XBase Multi 5 Ladeausgänge Kurzschluss- und verpolungssicher Mit dem xBase Multi steht Ihnen ein preiswertes computergesteuertes Universal-Schnellladegerät zur Verfügung mit welchem Sie sowohl die klassischen NiCd-, NiMH- als auch Pb-Akkus laden können. Die 5 Ausgänge können separat oder gleichzeitig belastet werden. Es bietet somit dem modellsportbegeisterten Anwender ein höchstes Maß an Flexibilität bei der Ausübung seines Hobbys sowohl im Indoor als auch Outdoor Bereich.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 119 x 102 x 85 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 5 Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Entlade-Strom: - Geeignet für Zellen: 4-10 NiCd/NiMH Ladestrom max.: 70 - 700 mA Passender Akku: NiCdNiMHBlei. Lieferumfang: Ladegerät Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Ladegerät Anleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, LADEGERÄT "XBASE MULTI" (AC)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 20,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  20,13* €  23,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG