|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2307520-BP Herst.-Nr.: HI-HDSL-0200 EAN/GTIN: 4049371814256 |
| |
|
|  |  |
 | Sommer Cable HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 2.00 m HI-HDSL-0200 4K UHD HDMI-Kabel
Slim fit Gerade mal so groß wie die HDMI-Steckfläche sind die superkompakten Vollmetall-Stecker von HICON der neuen HDMI®-Ultraslim-Serie HI-HDSL. Auch das 100% geschirmte Kabel wurde mit 3,6 mm Durchmesser einer Schlankheitskur unterzogen. In den Längen 0,35 m/ 0,75 m/ 1,25 m und 2,0 m bietet das Leichtgewicht eine Performance von 18Gb/s @ 60Hz und ist somit die ideale Lösung für UHD-Kameraanwendungen. Die unschlagbare Kompaktheit und das griffige Steckerdesign mit perfekt abgestimmtem Steckmoment machen es zum Hingucker auf jedem Konferenztisch. Auch die HiFi&Home-Branche hat das Ultraslim-Kabel für die Formate 4K60 4:4:4, Dolby Vision™, HDR, HLG und HEAC bereits entdeckt, denn auch hier geht es im Rack oder Schrank meist sehr eng zu.
Für größere 18G-Übertragungswege bis 100m empfehlen wir die robuste HDMI®-AOC-ARMORED-Kabelserie HI-HAOC.
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | Kabel-Besonderheiten: | 4K UHD | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04049371814256, Sommer Cable, HI-HDSL-0200, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,11* | € 30,14* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,30* | € 30,15* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 37,70* | € 39,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|