Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZM3-XR24-30DC Fernschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306981-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259854
EAN/GTIN:
     4015082598549
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Eaton NZM3-XR24-30DC Fernschalter 1 St.

Technische Daten:
Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Ausführung des Schaltantriebs: Motorantrieb

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 30 V/DC
Typ (Hersteller-Typ):
NZM3-XR24-30DC
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fernschalter
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, 04015082598549, Eaton, 259854, NZM3-XR24-30DC, schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,58*
€ 787,39*
Frei Haus
ab € 722,26*
€ 792,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 747,26*
€ 820,27*
€ 5,95*
ab € 789,71*
€ 865,33*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 922,96*
€ 1.008,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,95*
€ 1.200,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,58*
€ 1.196,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,52*
€ 1.159,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,91*
€ 1.133,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,96*
€ 1.098,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266019
€ 678,40*
Zubehör
Eaton
109667
€ 1.291,75*
Zubehör
Eaton
109696
€ 1.439,20*
Zubehör
Eaton
269310
€ 1.632,58*
Zubehör
Eaton
269311
€ 1.606,60*
Zubehör
Eaton
269312
€ 2.105,92*
Zubehör
Eaton
269313
€ 2.106,43*
Zubehör
Eaton
109683
€ 1.477,43*
Zubehör
Eaton
109695
€ 1.553,94*
Zubehör
Eaton
110859
€ 1.549,55*
Zubehör
Eaton
113520
€ 2.280,04*
Zubehör
Eaton
142268
€ 1.653,27*
Zubehör
Eaton
166408
€ 1.478,58*
Zubehör
Eaton
269285
€ 1.769,18*
Zubehör
Eaton
269322
€ 2.503,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.