Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 197145 M22-FLED-B-HP LED-Element 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306913-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197145
EAN/GTIN:
     4015080895268
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
leuchtmelder
Eaton 197145 M22-FLED-B-HP LED-Element 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federzuganschluss · Beleuchtungsart: LED · Leuchtfarben: Blau · Leuchtmittel-Typ: LED · Schaltspannung: 30 V/DC · Weitere technische Daten: Fassung: ohne
Mit integrierter Diode: Ja
Mit Leuchtmittel: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Blau
Anschluss (Bauelemente):
Federzuganschluss
Beleuchtungsart:
LED
Typ (Hersteller-Typ):
M22-FLED-B-HP
Schaltspannung:
30 V/DC
Befestigungsart (Details):
Frontbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Element
Weitere Suchbegriffe: 04015080895268, Eaton, 197145, M22-FLED-B-HP, switch
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 14,87*
€ 16,18*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 17,97*
1
€ 5,95*
ab € 13,89*
€ 19,36*
1
€ 4,98*
ab € 14,00*
€ 19,40*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 25,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
182919 M30C-FD-G
€ 12,61*
Ähnlich
Eaton
182920 M30C-FD-Y
€ 13,00*
Ähnlich
Eaton
182923 M30C-FD-GR
€ 13,23*
Ähnlich
Eaton
182926 M30C-FDL-R
€ 15,37*
Ähnlich
Eaton
182929 M30C-FDL-W-X0
€ 17,18*
Ähnlich
Eaton
182934 M30C-FDRL-W-X0
€ 20,58*
Ähnlich
Eaton
182938 M30C-FDR-W-X1
€ 17,88*
Ähnlich
Eaton
182939 M30C-FD-R-X0
€ 13,79*
Ähnlich
Eaton
182944 M30C-FDR-R
€ 16,92*
Ähnlich
Eaton
182949 M30C-FDRL-A
€ 20,01*
Ähnlich
Eaton
182953 M30C-FDRL-Y
€ 20,01*
Ähnlich
Eaton
182954 M30C-FDRL-B
€ 19,55*
Ähnlich
Eaton
182959
€ 12,93*
Ähnlich
Eaton
182966 M30C-FDL-W-X100
€ 17,12*
Ähnlich
Eaton
183284 M30C-FL-B
€ 11,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.