Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LADEGERÄT "XMOVE DELUXE" (DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:   102-230687-BP
Hersteller:   Ansmann
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4046683055339
Artikeltext: Ladegerät XMove Deluxe DC Einfachste Bedienung durch übersichtliche Programmstruktur über4 Tasten-Terminal mit Bedienführung Kontrastreiches zweizeiliges LCD-Display zur Anzeige aller relevanten Parameter wie Strom, Spannung, Ladezeit, eingeladene Kapazität.Mit dem xMove Deluxe steht Ihnen ein preiswertes computergesteuertes Universal-Schnellladegerät zur Verfügung mit welchem Sie sowohl die klassischen NiCd-, NiMH- und PB Akkus wie auch die neuen LiIon- und LiPo Akkus, aufladen sowie regenerieren können. Es bietet somit dem modellsportbegeisterten Anwender ein höchstes Maß an Flexibilität bei der Ausübung seines Hobbys sowohl im Indoor als auch im Outdoor Bereich. Ausstattung: Passende Akkutypen : 1-14 NiCd-Zellen, 1-14 NiMH-Zellen, 1-5 LiION/LiPo-Zellen, 1-6 Pb-Zellen. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 119 x 102 x 85 mm Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 Betriebsspannung: 11 - 15 V/DC Entlade-Strom: 100 mA - 1 A Geeignet für Zellen: 1-14 NiCd/NiMH, 1-5 LiPo, 1-6 Pb Gewicht: 330 g Ladestrom max.: 100 mA - 5 A Passender Akku: NiCdNiMHLiPolymerBlei. Lieferumfang: Ladegerät Anleitung.. 1 St. Systemvoraussetzungen: Ladegerät Anleitung. . .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Akkupack-Ladetechnik > Akkupack-Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Schnellladegerät, LADEGERÄT "XMOVE DELUXE" (DC)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 50,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,38* €  59,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG