Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 193378 Phasenschiene 10 mm² 50 A 690 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306842-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193378
EAN/GTIN:
     9010238019706
Suchbegriffe:
AFDD
AFDD Schalter
Brandschutzschalter
Phasenschiene
Eaton 193378 Phasenschiene 10 mm² 50 A 690 V

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 1 · Betriebsspannung (Details): 690 V · Nennspannung: 690 V · Nennstrom: 50 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Länge: 192 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Weitere technische Daten: Anzahl der Phasen: 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel
Bemessungsstoßspannung: 4.5 kV
Geeignet für Anzahl Geräte: 4
Geeignet für Geräte mit N-Leiter: Ja
Isoliert: Ja
Teilungsmaß: 17.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
192 mm
Nennstrom - gerundet:
50 A
Nennstrom:
50 A
Nennspannung:
690 V
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
1
Polzahl:
8
Betriebsspannung (Details):
690 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, Rack Zubehör, rack zubehör, 09010238019706, Eaton, 193378, EVG-2PHAS/4AFDD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,04*
€ 9,02*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,95*
€ 9,81*
3 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 10,01*
1
€ 4,98*
ab € 7,54*
€ 10,46*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 11,63*
€ 16,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.