Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILMP125(RAC240) Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton DILMP125(RAC240) Schütz
Eaton DILMP125(RAC240) Schütz
Artikel-Nr.:
     102-2306753-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
170 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 312,60*
Frei Haus
ab € 293,51*
€ 318,01*
Frei Haus
ab € 298,21*
€ 326,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,02*
€ 361,40*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 384,52*
€ 417,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,80*
€ 497,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,07*
€ 478,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,52*
€ 457,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,24*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
€ 17,94*
Zubehör
Eaton
284768
€ 10,43*
Zubehör
Eaton
278426
€ 18,50*
Zubehör
Eaton
277952
€ 13,62*
Zubehör
Eaton
277946
€ 6,39*
Zubehör
Eaton
277945
€ 6,94*
Zubehör
Eaton
283463
€ 7,39*
Zubehör
Eaton
283464
€ 12,19*
Zubehör
Eaton
230111
€ 71,53*
Zubehör
Moeller
230109
€ 71,38*
Zubehör
Moeller
230112
€ 64,95*
Zubehör
Eaton
230116
€ 105,39*
Zubehör
Eaton
DILM150-XSP(RAC440)
€ 66,63*
Zubehör
Eaton
230122
€ 104,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.