Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM95(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 45 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306736-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239488
EAN/GTIN:
     4015082394882
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM95(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 45 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 45 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 26 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 130 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 95 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 50 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Pol-Zahl:
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM95(230V50/60HZ)
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Leistung:
45 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, 04015082394882, Eaton, 239488, DILM95(230V50/60HZ), schütz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,30*
€ 284,45*
Frei Haus
ab € 268,99*
€ 289,86*
Frei Haus
ab € 277,18*
€ 298,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 305,37*
€ 326,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 356,90*
€ 384,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,75*
€ 457,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106491 DILM65-XIP2X
€ 1,55*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,27*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
€ 17,79*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
€ 116,07*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
€ 144,17*
Zubehör
Eaton
278465 ZB150-125
€ 143,83*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
€ 12,42*
Zubehör
Eaton
278426
€ 18,21*
Zubehör
Eaton
277952
€ 13,66*
Zubehör
Eaton
277945
€ 6,93*
Zubehör
Eaton
283463
€ 7,40*
Zubehör
Eaton
281206
€ 10,39*
Zubehör
Eaton
281218
€ 10,30*
Zubehör
Eaton
230059
€ 40,43*
Zubehör
Eaton
281226
€ 0,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.