Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM65(24V50HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306721-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277881
EAN/GTIN:
     4015082778811
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM65(24V50HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 30 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 98 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 25 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Pol-Zahl:
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM65(24V50HZ)
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Leistung:
30 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Motor-Controller, Motorcontroller, Motorsteuerungen, Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz eaton, hauptschütz, 04015082778811, Eaton, 277881, DILM65(24V50HZ), schütz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,34*
€ 178,20*
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 183,74*
Frei Haus
ab € 187,21*
€ 212,35*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,57*
€ 212,35*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 251,63*
€ 279,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,65*
€ 331,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,95*
€ 324,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101058 DILM65-XSL
€ 29,90*
Zubehör
Eaton
106491 DILM65-XIP2X
€ 1,50*
Zubehör
Eaton
207517 XGKE-GE
€ 2,25*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
€ 7,02*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
€ 17,72*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
€ 99,65*
Zubehör
Eaton
278460 ZB65-65
€ 101,19*
Zubehör
Eaton
281198 DILM65-XMV
€ 8,15*
Zubehör
Eaton
281207 DILM95-XSPR500
€ 12,45*
Zubehör
Eaton
278426
€ 18,27*
Zubehör
Eaton
277952
€ 13,76*
Zubehör
Eaton
283463
€ 7,41*
Zubehör
Eaton
281206
€ 10,40*
Zubehör
Eaton
281218
€ 10,34*
Zubehör
Eaton
281168
€ 17,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.