Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM50 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eaton DILM50 Schütz
Eaton DILM50 Schütz
Artikel-Nr.:
     102-2306713-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
132.1 mm
Höhe
115 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 8,90*
ab € 72,13*
€ 82,67*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 73,29*
€ 83,62*
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,52*
€ 115,55*
€ 4,98*
ab € 103,49*
€ 116,18*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 195,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,10*
€ 232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,79*
€ 221,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,30*
€ 208,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
€ 11,79*
Zubehör
Eaton
278425 DILM1000-XHI11-SI
€ 15,29*
Zubehör
Eaton
278455 ZB65-10
€ 50,80*
Zubehör
Eaton
278456 ZB65-16
€ 47,81*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
€ 51,48*
Zubehör
Eaton
278458 ZB65-40
€ 74,46*
Zubehör
Eaton
281192
€ 4,55*
Zubehör
Eaton
281225 DILM95-XSPVL240
€ 11,76*
Zubehör
Eaton
283464 DILM150-XHIA22
€ 12,25*
Zubehör
Eaton
277947
€ 7,49*
Zubehör
Eaton
277946
€ 6,41*
Zubehör
Eaton
277951
€ 10,83*
Zubehör
Eaton
277950
€ 11,46*
Zubehör
Eaton
277948
€ 12,24*
Zubehör
Eaton
281171
€ 18,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.