Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM32-XSPR240 RC-Schutzbeschalt. 110-240VAC f.DILM17-32 281203


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2306704-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281203
EAN/GTIN:
     04015082812034
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Leistung
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlos
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
25 mm
Zertifikate
Zertifizierung
UL, CSA
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: varistor
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,01*
€ 9,40*
1
€ 4,98*
ab € 7,94*
€ 10,64*
1
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 12,09*
3 Tage
63
1
€ 6,40*
ab € 9,27*
€ 12,40*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101384 SDAINLM45(400V50HZ)
€ 364,13*
Zubehör
Eaton
109790 DILMP32-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 64,77*
Zubehör
Eaton
109819 DILMP45-10(110V50HZ,120V60HZ)
€ 84,44*
Zubehör
Eaton
109825 DILMP45-10(230V50/60HZ)
€ 75,26*
Zubehör
Eaton
112378 DILM38-10(24V50HZ)
€ 101,26*
Zubehör
Eaton
112428 DILM38-10(230V50HZ,240V60HZ)
€ 96,88*
Zubehör
Eaton
112436 DILM38-10(230V50/60HZ)
€ 101,00*
Zubehör
Eaton
199279 DILM17-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
€ 48,46*
Zubehör
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
€ 52,95*
Zubehör
Eaton
277006 DILM17-10(400V50HZ,440V60HZ)
€ 51,21*
Zubehör
Eaton
277012 DILM17-10(230V50/60HZ)
€ 41,35*
Zubehör
Eaton
277033 DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)
€ 51,12*
Zubehör
Eaton
277036 DILM17-01(230V50HZ,240V60HZ)
€ 49,12*
Zubehör
Eaton
277039 DILM17-01(415V50HZ,480V60HZ)
€ 57,01*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
€ 51,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.