Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILM12-XSPR240 RC-Schutzbeschalt. 110-240VAC f.DILA DILM7-12 281200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2306682-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281200
EAN/GTIN:
     04015082812003
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Varistor
RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM15, DILMP20, DILA
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
110 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
110 V
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 V
Funktion
RC-Glied
Spannungsart zur Betätigung
AC
Mit LED-Anzeige
false
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,93*
€ 6,62*
1
€ 4,98*
ab € 5,03*
€ 6,76*
1
€ 4,98*
ab € 5,03*
€ 6,76*
1
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,17*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
100416 SDAINLM12(24VDC)
€ 223,09*
Zubehör
Eaton
101381 SDAINLM16(400V50HZ)
€ 221,08*
Zubehör
Eaton
106368 DILM9-22(24VDC)
€ 48,41*
Zubehör
Eaton
106369
€ 55,71*
Zubehör
Eaton
199647 DILM9-10(220V50/60HZ)-PI
€ 33,84*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
€ 40,67*
Zubehör
Eaton
276331 DILA-40(400V50HZ,440V60HZ)
€ 32,15*
Zubehör
Eaton
276334 DILA-40(42V50/60HZ)
€ 30,96*
Zubehör
Eaton
276336 DILA-40(220V50/60HZ)
€ 31,14*
Zubehör
Eaton
276368 DILA-31(24V50/60HZ)
€ 30,79*
Zubehör
Eaton
276370 DILA-31(110V50/60HZ)
€ 31,12*
Zubehör
Eaton
276396 DILA-22(110V50HZ,120V60HZ)
€ 30,96*
Zubehör
Eaton
276403 DILA-22(24V50/60HZ)
€ 31,11*
Zubehör
Eaton
276406 DILA-22(220V50/60HZ)
€ 31,93*
Zubehör
Eaton
276413 DILA-22(12VDC)
€ 37,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.