Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON 22DILEM Hilfsschalter 2S+2Ö Aufbau Schraubanschluss 010112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2306548-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     010112
EAN/GTIN:
     04015080101123
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50012, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: Ie= 2 A, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Montageart: Frontbefestigung, verwendbar für: DILEM-10(-G)(…), DILEM-4(-G)(…), DILEEM-10(-G)(…), DILEM12-10(-G)(…), Hinweise: Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILER, DILE(E)M, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
1 St.
Anschluss (Bauelemente)
Schrauben
Kontaktart (LOV)
2 Schließer
2 Öffner
Montageart (Relais)
Fronteinbau
Pol-Zahl
4polig
Relais-Besonderheiten
steckbar
Typ (Hersteller-Typ)
22DILEM
RoHS-konform
Ja
Produkt-Art
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,34*
€ 11,11*
1 Tag
13
1
€ 4,98*
ab € 8,33*
€ 11,16*
1 Tag
23
1
€ 4,99*
ab € 8,37*
€ 11,23*
1
€ 4,98*
ab € 8,38*
€ 11,24*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
010005 DILEM-10(24V50HZ)
€ 25,00*
Zubehör
Eaton
012701 DILEM4-G(24VDC)
€ 30,48*
Zubehör
Eaton
021417 DILEM-10(24V50/60HZ)
€ 28,74*
Zubehör
Eaton
052506 DILEM4(230V50/60HZ)
€ 30,30*
Zubehör
Eaton
051611
€ 29,80*
Zubehör
Eaton
051604
€ 28,81*
Zubehör
Eaton
051595
€ 28,67*
Zubehör
Eaton
051644
€ 36,58*
Zubehör
Eaton
051639
€ 38,846*
Zubehör
Eaton
051783
€ 25,59*
Zubehör
Eaton
051785
€ 30,50*
Zubehör
Eaton
051786
€ 23,94*
Zubehör
Eaton
051788
€ 29,81*
Zubehör
Eaton
010213
€ 24,99*
Zubehör
Eaton
079594
€ 36,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.