Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2306541-BP Herst.-Nr.: SP-9226164 EAN/GTIN: 4064161157481 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional Antennen Verlängerungskabel [1x RP-SMA-Stecker - 1x RP-SMA-Buchse] 5.00 m Schwarz
SpeaKa Professional WLAN-Antennen Verlängerungskabel 1m, Schwarz
RP-SMA Verlängerungskabel für WLAN-Antennen RG 58 Koaxkabel mit geringer Dämpfung Vergoldete Steckerkontakte
Technische Daten: AWG: RG58U · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RP-SMA-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RP-SMA-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: Antennenkabelverlängerung, RP-SMA männlich auf RP-SMA weiblich
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RP-SMA-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RP-SMA-Buchse | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Antennen | Innenleiter-Material: | Kupfer | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | AWG: | RG58U | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Antennen Verlängerungskabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,38* | € 13,83* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,98* | € 14,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,93* | € 27,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,78* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|