Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2306536-MU Herst.-Nr.: RF-4613072 EAN/GTIN: 4064161157436 |
| |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie was Sie schon haben Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter wird z.B. eine USB-Verlängerung zum Anschlusskabel für Festplatten oder Drucker. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2.5 W |  | Ausgangsspannung | 5 V |  | Ausgangsstrom | 0.5 A | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | USB Typ-B |  | Ausgangsschnittstelle | USB 2.0 |  | Geschlecht der Host-Schnittstelle | Männlich |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 0.48 Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |