Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker, DisplayPort Buchse 0.14 m Schwarz RF-4613070 USB-C®-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306535-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4613070
EAN/GTIN:
     4064161157429
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Renkforce USB-C® / DisplayPort Adapterkabel USB-C® Stecker,DisplayPort Buchse 0.14 m Schwarz RF-4613070 USB-C®-Displaykabel

Renkforce USB-C® Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x DisplayPort Buchse] z.B. für Surface und weitere

Zum Verbinden des USB-C®-Anschlusses eines Computers oder Smartphones mit dem DisplayPort-Eingang eines Monitors
Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz
Vergoldete Steckverbinderkontakte
Plug & Play-kompatibel
Keine externe Spannungsversorgung oder Treiber benötigt

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB-C®,DisplayPort · Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Frequenz (max.): 60 Hz · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor,USB-C® · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.14 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf DisplayPort

Lieferumfang:
USB-C® auf DisplayPort Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.14 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz (max.):
60 Hz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor | USB-C®
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf DisplayPort
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
USB-C® | DisplayPort
AWG:
32
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-C®-Displaykabel
Weitere Suchbegriffe: USB DisplayPort Adapter, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb displayport adapter, 04064161157429, Renkforce, RF-4613070, bildschirmanschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 23,41*
Lager 102
670
1
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 23,42*
2
€ 6,95*
ab € 18,64*
€ 25,90*
8 Tage
670
2
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 28,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.